Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

SES IZOLE EDICI TAB.2ADET1000X500X11

SES IZOLE EDICI TAB.2ADET1000X500X11
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 163.65 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 06 0150
Ürün Kodu: 00890 100 065
Oy Ortalaması: 5 5 Yıldızlı!

Miktar: Sepete Ekle

00890 100 065
SES IZOLE EDICI TAB.2ADET1000X500X11

Ses izolasyon Koruma Giydirmesi

Motor ve bagaj bölümü kapaklarının, kapıların vs. ses ve ısı izolasyonu ayrıca optik iyileştirmesi.

•Poliüretan yumuşak köpük döşemeler.
•Renk:

Köpük: gri, örtü tabakası: siyah.

•Tek tarafta kaplı, çok elastik poliüretan örtü tabakası ile .
•Kendinden yapışkanlı.
•Suya, tuzlu suya, motor yağına, yakıtlara, çözücülere vs. karşı dayanıklıdır.
•Hava ve geniş ölçüde sıvıları geçirmez.
•iyi yapışma özelliği.
•- 30°C ile + +80°C arası sıcaklığa dayanıklı (+180°C de 1 saat).
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.