Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

TAMPON BOYASI SIYAH MAT RAL 9005

 TAMPON BOYASI SIYAH MAT RAL 9005
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 29.50 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 05 1820
Ürün Kodu: 0893 329 005 28 24
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00893 329 005
H-TAMPON BOYASI SIYAH MAT RAL 9005


SPREY BOYALAR

Yüksek teknoloji seviyesinde sürekli Nitroalkid kalitesi.

► Yüksek kaliteli Nitroalkid kalitesi

Avantajlarınız:

   Hızlı kuruma,

   Yüksek parlaklık,

   iyi yayılma özelliği,

► Bilinen tüm astar, dolgu ve boya türlerinin üzerine uygulanabilir,

Avantajınız:

-   Geniş kullanım alanı;

-   Ağır vasıta,

-   Kaporta,

-   Kalorifer,

-   Pencere,

-   Çelik yapı v.s.

Kullanım şekli:

  Kullanmadan önce kutuyu 3 dk. kuvvetlice çalkalayın.

► Yüzey temiz, kuru ve yağsız olmalıdır,

  Pas ve eski boya kalıntılarını temiz­leyin, zımparalayın ve astar sürün.

► 20-25 cm mesafeden püskürtün,

► Her kat boyadan önce yaklaşık 5 dakika havalandırma süresi bırakın,

► +15°C ile +25°C arasında ve en fazla ` hava neminde depolanabilir.

► ideal uygulama ısısı +20°C'dir,

Teknik özellikleri:

  Hızlı kuruyan boya reçinesi.

  içeriğinde ağır metal yoktur.

► 20°C'de kuruma süresi: Toz tutmaz < 10 dk. Yapışmaz   < 20 dk. Elle tutulabilir < 60 dk.
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.