Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

ALUMINYUM YUZEY TEMIZLEYICI 500ML.

 ALUMINYUM YUZEY TEMIZLEYICI 500ML.
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 58.88 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 14 1360
Ürün Kodu: 0890 102 028 12
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00890 102
ALUMINYUM YÜZEY TEMIZLEYICI 500ML.

ALÜMİNYUM JANT TEMİZLEYİCİSİ

Hafif metal jantlar için asitli özel temizleyici.

Kullanım yerleri:

Hafif metal jantların hızlı temizlenmesi için.

Uygulamalar:

özel temizleyici temizlenecek antın tamamına düzgün olarak püskürtülmelidir. Özellikle inatçı kirler veya pürüzlü 'üzeyler için Würth el fırçası veya sünger çullanılarak temizleme etkisi arttırılabilir. 30 saniyelik etkime süresi aşılmamalıdır. Boyanmamış alüminyum jantlarda göz önünde olmayan bir yerde malzemeye uyum sağlama bakımında bir test uygulanmalıdır.
Fosfor asidi içerir.

Avantalına:

En inatçı yapışmış fren balatası toz birikimlerini aynı şekilde katran izlerini ve diğer zor çıkan kirleri bile çıkarır.
Kullanımı tasarrufludur.

Avantailarına:

• Zaman ve masraftan tasarruf sağlanır.
• Düzenli kullanılırsa başlangıçtaki görünüm korunur. Yeni kirlerin yapışıp kalması önlenir.
- AÖX ve silikon içermez. \ PH değeri: 1,0.

Bilgi:

Sadece hafif metal jantlar için kullanılmalıdır.
Kızgın durumdaki jantlar üzerine veya kızgın güneş altında uygulanmamalıdır. Araba boyası, krom, parlatılmış alüminyum, plastik veya diğer yüzeyler üzerine püskürtülmemelidir.
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.