Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

KISLIK MAZOT KATKISI 1000 ML

KISLIK MAZOT KATKISI 1000 ML
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 63.72 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 14 0490
Ürün Kodu: 0893 562 1 028 12
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Mevcut Seçenekler:
891 566 - Aktarım Borusu:
Miktar: Sepete Ekle

00893 562 1
KISLIK MAZOT KATKISI 1000 ML

DİKKAT: YALNIZCA DİZEL ARAÇLAR İÇİNDİR!

KIŞLIK MAZOT KATKISI

 

 

Mazotun soğukta da akıcılık özelliğini korumasını sağlayan, çevreye zararsız, sentetik konsantre etki maddesi

 

Yanıcılık özelliğini arttırır

Avantajınız:

       İlk çalışmayı kolaylaştırır

       -30°C ye kadar mazotun koyulaşmasını önleyerek yakıt kanallarının tıkanmasını engeller.

 

Korozyon önleyici maddeler içerir

Avantajınız:

      Yakıt deposunu korozyondan korur.

 

DIN normlarına göre belirlenmiş olan mazot karışımının özelliklerini değiştirmez.

 

Kullanım alanları:

       Normal şartların altındaki soğuklarda motorun çalışma problemleri ve mazotun donma tehlikesine karşı kullanılır.

       Butun dizel yakıtlara karıştırılabilir

 

Kullanım şekli:

Kışlık mazot katkısını, mazot doldururken yakıt deposuna dökün. Donma tehlikesine karşı her yakıt alımında tekrar kullanın  Katkıyı, mutlaka sıfır derece sınırından önce veya en geç mazot koyulaşmadan önce kullanın.

 

* NOT:  Bu siparişinizde aktarım borusu ihtiyaçlarınız için Seçenekler menüsününden 0,50 TL + KDV 'ye temin edebilirsiniz.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.