Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

MOTOR IÇ TEMIZLEME 1 LT.

MOTOR IÇ TEMIZLEME  1 LT.
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 102.66 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 14 0510
Ürün Kodu: 00893 558 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00893 558 1
MOTOR IÇ TEMIZLEME 1 LT.

Katalizatörlü olsun olmasın bütün benzinli ve dizel motorlar için temizleyici



Kullanım yerleri/uygulama:

Siyah yağ çamuru tahmin edilmesi durumunda.

Hidrolik iticinin takırtı sesi durumunda

Geciktirilmiş yağ değiştirme durumunda.

Piston segmanları bölgesinde kompresyon kayıplarında

Mineral ve sentetik bazlı bütün motor yağları için.

Kirlenmiş motor yağları ve eski yağlar için.



Uygulamalar:

İçerik sıcak motor yağına, yağ değişiminden önce ilave edilmelidir. 

Asgari yağ seviyesinin altına inilmemelidir. Motor birkaç dakika çalıştırılmalıdır;

maks. etki için 10 dakika. Ardından hemen yağ ve filtre değişimi yapılmalıdır.


Dozlama:

400 ml temizleyici 3 ile 6 litre arası motor yağı için yeterlidir. 1000 ml temizleyici 10 ile 15 litre arası motor yağı için yeterlidir.

Yeni geliştirilmiş etkin madde konsantresi.


Avantajınız:

Taze yağ daha uzun süre etkin ve temiz kalır.

Motorun iç kısımlarındaki kirleri ve çamur birikimlerini çözer.

Kirler eski yağın boşaltılması esnasında etkin bir şekilde atılır.

Bileşiminde temizleme açısından aktif deterjanlar vardır.

Tüm motor yağı devresini temizler ve durular.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.