Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

MOTOR YAG KATKISI 1 LT.

MOTOR YAG KATKISI 1 LT.
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 84.96 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 14 0510
Ürün Kodu: 00893 557 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00893 557 1
MOTOR YAG KATKISI 1 LT.

Bütün benzinli ve dizel motorlar için Temizlik ve bakım maddesi

 

Kullanım alanları:               

  Her motor tamiratında,

  Her yağ değişiminde,

  Motor yağındaki çamurlaşma durumunda kullanılır.

  Turbo özellikli olan veya olmayan, katalizörlü veya katalizörsüz bütün benzinli ve dizel motorlarda kullanılabilir.

  Mineral veya sentetik bazlı bütün motor yağlarına uygundur.

 

Kullanım şekli:

Kutu içeriğini motor yağına karıştırın.

300 mi katkı - 4,5 litre motor yağı, 1 000 mi katkı - 10 litre motor yağı için yeterlidir. İdeal dozaj oranı %10'dur. Yeni yağı eklerken, takriben %10 daha az yağ ilave edin.

 

  Yüksek etkili organik molibden maddesi OMC2 içerir.

Avantajınız:

    Termoplastik akış özelliği sayesinde ileri derecede yüzey kayganlığı sağlar

    Sürtünme direncini ve malzeme aşınmasını azaltır.

    Zarar görmüş olan yüzeyleri yeniden güçlendirir.

 

  Korozyonu, yağda çamurlaşmayı ve yağ kanallarında tıkanmayı engeller

Avantajınız.

   Motorun ömrünü uzatır

  Reçinelenmiş piston segmanlarını ve piston bölgesine kadar olan yağ dolaşım sistemini temizler

• Yağdaki motor koruyucu maddelerin özelliğini arttırır.

  Motora zarar veren, agresif yanma asitlerini nötralİze eder.

 

  Motor yağları için geçerli olan modern API normlarına göre üretilmiştir

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.