Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

ULTRA 10W-40 MOTOR YAGI 5 LT

ULTRA 10W-40 MOTOR YAGI  5 LT
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 103.84 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 14 0600
Ürün Kodu: 0897 110 402 081 3
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00897 110 402
ULTRA 10W-40 MOTOR YAGI 5 LT

MOTOR YAĞLARI

 

è      Triathlon motor, şanzıman ve hidrolik yağları, DIN EN ISO 9001 'e göre, yüksek kalite standartlarında üretilmektedir.

è      Triathlon yağlarının üretiminde yalnızca yüksek kaliteli ve 1. sınıf rafine edilmiş hammadde kullanılmaktadır.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.