Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

SPREY KOKU (SPRING) 170ml

 SPREY KOKU (SPRING) 170ml
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 5.43 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Ürün Kodu: 0893 139 305 000 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

Özellikleri:

Doğal kokulardan oluşan ürün serisi.

Forest: Yemyeşil ormanların serinliği.

Vanilla: Rahatlatıcı vanilya aroması.

Ocean: Okyanusların ferahlığı.

Spring: İlkbahar çiçeklerinin canlılığı.

Melon: Taptaze kavun kokusu.

Kapalı mekanlarda rahatsız edici kokuları yok ederek ferahlık sağlar. Sigara, evcil hayvan ve diğer kötü kokuları ortadan kaldırır. Uzun süre etkilidir. Sprey koku sıkıldıktan sonra tazelik ve ferahlık uzun süre devam eder.

 

Kullanım şekli:

Sprey kokular kullanıma hazırdır.

Kapılar kapalı durumdayken havaya doğru sıkarak birkaç dakika bekleyiniz.

Daha sonra ortamı havalandırınız.

 

Uyarılar:

Uygulamayı üst üste tekrarlamanız rahatsız edici olabilir. Bu yüzden çok sık aralıklarla tekrarlamayınız.

Araçların torpido kısımlarına, deri, plastik ve ahşap gibi hassas yüzeylere sıkmayınız. Ambalajın üzerindeki güvenlik uyarılarını okuyunuz.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.