Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

TORPIDO TEMIZLEME KOKPIT BAKIM SPREYI 400ML.

 TORPIDO TEMIZLEME KOKPIT BAKIM SPREYI 400ML.
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 22.42 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 14 1070
Ürün Kodu: 0890 222 1 028 24
Oy Ortalaması: 5 5 Yıldızlı!

Miktar: Sepete Ekle

00890 222 1
 KOKPİT TEMİZLEME BAKIM SPREYİ 400 ml.

 

â–º   Tek iÅŸlemde mükemmel temizleme gücü ve bakım.

Avantajınız:

    Kısa zamanda araç iç mekanının temizliÄŸini saÄŸlar.

   İç mekanda her tür plastik yüzeyde evrensel kullanım imkanı.

 

â–º   Gözle görülür bakım.

Avantajınız:

   Yüzey rengini canlandırır.

    Ipeksi parlaklık verir.

 

â–º   Antistatiktir.

Avantajınız:

   Yeniden hızlı kirlenmeyi önler.

 

â–º   Asgari püskürtme bulutu.

Avantajınız:

    Basit ve hedefe odaklı kullanım.

    Kullanım kolay uygulama.

 

â–º   Limon aromalı koku.

 

â–º   Silikon içermez.

 

â–º   AOX içermez.

 

Uygulama alanları:

Otomobil, ağır vasıta ve otobüslerin iç mekanlarındaki armatürlerin, kapı döÅŸemelerinin, plastik yüzeylerin ve lastik paspasların temizliÄŸi ve bakımı için kullanılır.

 

Kullanım şekli:

Yaklaşık 20 cm mesafeden temizlenecek yüzeye püskürttükten sonra temiz ve kuru bir bez ile siliniz.

 

Bilgi:

Ön ve yan camlara püskürtmeyiniz. Uygulamadan sonra iç mekanı havalandırınız.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönü?türülmez!

Oylama: Kötü            ?yi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.