Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

RADYATÖR KATKI HP(yeni tip motor)300

RADYATÖR KATKI HP(yeni tip motor)300
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 41.30 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 14 0460
Ürün Kodu: 00893 555
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00893 555
RADYATÖR KATKI HP(yeni tip motor)300

Eski model, süzgeçsiz soğutma sistemli motorlar için radyatör bakım katkısı

Kullanım alanları:

• Radyatör, motor bloğu veya silindir başındaki ince çatlaklar

• Sızdıran hortum bağlantıları.

• Arızalı kafa contaları.

• Bilinen tüm antifrizler ve radyatör sıvılarına karışabilir

• Kapalı soğutma sistemleri için de uygundur

Kullanım şekli:

Kullanmadan önce kutuyu iyice sallayın. Kutu içeriğini sıcak durumdaki soğutma sistemine karıştırın. Kaloriferi açarak motoru yaklaşık 10 dakika çalıştırın.

Soğutma suyunun miktarını ve sızdırmazlığını tekrar kontrol edin.

Dozaj:

10 litreye kadar soğutma suyu için yeterlidir. Ağır vasıtalarda en fazla 1:100 oranında karıştırılabilir

* içindeki organik maddeler sayesinde sızdırmazlık sağlar

Avantajınız:

• Lastik, plastik ve  metallere zarar vermez.

* ince çatlakları ve çok küçük delikleri sürekli olarak kapatarak soğutma sisteminin güvenli çalışmasını sağlar Yanma odasının sızdırmazlığını korur

Avantajınız:

• Su pompası ve kalorifer tesisatının verimli çalışmasını sağlar.

* Soğutma suyu kayıplarını engeller 

Avantajınız:

Soğutma suyunun eksilmesinden doğabilecek motor arızalarını engelleyerek güvenli bir çalışma sağlar.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.