Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

ELEK.IZOLE BANDI MAVI 10M/15MM

 ELEK.IZOLE BANDI MAVI 10M/15MM
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 2.24 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 06 0100
Ürün Kodu: 0985 105 061 10
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle
(Bu ürünü sat?n almak için asgari miktar: 10)

00985 105
ELEK.IZOLE BANDI MAVI 10M/15MM

Elektrik iÅŸlerinde güvenilir izolasyon ve iÅŸaretleme iÅŸlemleri içindir.

 

â–º VDE onaylı, DİN EN 60454-3-Te göre tip 5.

Avantajınız:

  Test edilmiÅŸ özellikler doÄŸrultusunda emniyetli.

  9kV'ye kadar dayanıklı.

  Kolay yanmaz.

 

► Emniyetli ve kolay kullanım

Avantajınız:

  Esnek ve iyi yapışma özelliÄŸi.

  Yırtılmaz, uzun ömürlü.

 

â–º DeÄŸiÅŸen hava koÅŸullarına raÄŸmen malzemenin montaj­Ä±ndan sonra deÄŸiÅŸmeyen özellikler.

 

â–º İnceltilmiÅŸ asitlere ve lavgalara karşı oldukça dayanıklı.

 

Kullanım Alanları:

Elektrik kabloların izole edilmesi ve iÅŸaretlenmesi için. Ayrıca kablo uçlarını baÄŸlamak için.

 

Uyarı:

Bandı direkt gelen güneÅŸ ışığından koruyunuz.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönü?türülmez!

Oylama: Kötü            ?yi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.