Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

ELEK.IZOLE BANDI SARI 10M/15MM

 ELEK.IZOLE BANDI SARI 10M/15MM
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 2.24 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 06 0100
Ürün Kodu: 0985 107 061 10
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle
(Bu ürünü satın almak için asgari miktar: 10)

00985 107
ELEK.IZOLE BANDI SARI 10M/15MM

Elektrik işlerinde güvenilir izolasyon ve işaretleme işlemleri içindir.

 

VDE onaylı, DİN EN 60454-3-Te göre tip 5.

Avantajınız:

  Test edilmiş özellikler doğrultusunda emniyetli.

  9kV'ye kadar dayanıklı.

  Kolay yanmaz.

 

Emniyetli ve kolay kullanım

Avantajınız:

  Esnek ve iyi yapışma özelliği.

  Yırtılmaz, uzun ömürlü.

 

Değişen hava koşullarına rağmen malzemenin montaj­ından sonra değişmeyen özellikler.

 

İnceltilmiş asitlere ve lavgalara karşı oldukça dayanıklı.

 

Kullanım Alanları:

Elektrik kabloların izole edilmesi ve işaretlenmesi için. Ayrıca kablo uçlarını bağlamak için.

 

Uyarı:

Bandı direkt gelen güneş ışığından koruyunuz.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.