Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

RAF PIMI 5 MM

 RAF PIMI 5 MM
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 0.39 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 15 0430
Ürün Kodu: 0683 302 005 500
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle
(Bu ürünü satın almak için asgari miktar: 10)

00683 302
RAF PIMI 5 MM

Raf Pimi Geçmeli

•Malzeme: Plastik.
•Sağlam ve kibar tasarım.
•Düzgün oturma yüzeyi.
•Malzeme: Çinko pres döküm.
•Delme 0 5 mm.
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.