Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

1" CIRCIR UCU

1" CIRCIR UCU
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 446.37 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 09 1080
Ürün Kodu: 0714 110 110 060 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00714 110 110
1" CIRCIR UCU

1" Cırcır Başlık
Standart: DİN 3122, ISO 3315. Başlık: 60 diş, dönme açısı 6°, değiştirilebilir.
Dört köşe kilitleme için pimli. Model: mat krom kaplama. Aksesuar: Sürgü çubuğu 0714 110 202

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.