Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

AÇIK AGIZ ANAHTAR 12X13

AÇIK AGIZ ANAHTAR 12X13
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 37.76 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 12 0480
Ürün Kodu: 0713 304 123 060 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00713 304 123
AÇIK AGIZ ANAHTAR 12X13

Çift Taraflı Anahtar

Model: Metrik.

Standart: DİN 3110/ISO 1085.
Malzeme: Krom vanadyum çelik.
Yüzey: kromajlı, baÅŸlık polisajlı.
Geometri: Ağız konumu 15°, yüksek yükler için saÄŸlam baÅŸlıklar.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönü?türülmez!

Oylama: Kötü            ?yi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.