Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

AÇIK AGIZ ANAHTAR 8X9

AÇIK AGIZ ANAHTAR 8X9
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 28.32 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 09 0540
Ürün Kodu: 0713 304 089 060 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00713 304 089
AÇIK AGIZ ANAHTAR 8X9

Çift Taraflı Anahtar

Model: Metrik.

Standart: DİN 3110/ISO 1085.
Malzeme: Krom vanadyum çelik.
Yüzey: kromajlı, başlık polisajlı.
Geometri: Ağız konumu 15°, yüksek yükler için sağlam başlıklar.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.