Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

DEMIR TESTERE KOLU L=250MM

DEMIR TESTERE KOLU L=250MM
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 24.78 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 12 0460
Ürün Kodu: 0609 1 090 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00609 1
DEMIR TESTERE KOLU L=250MM

Küçük Kollu Testere

Nikelajlı yuvarlak çelik, L 250 mm

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.