Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

EL TESTERESİ 550MM

EL TESTERESİ 550MM
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 70.22 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 09 2400
Ürün Kodu: 0692 550 061 5
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00692 550
EL TESTERESY 550MM

Üniversal El Testeresi

• iki bileşenli tutma saplı. ' Rahat çalışma.
• Tutma sapına entegre edilmiş 45° ve 90° için işaretleme aralığı.
' Çizgilerin ve açıların hızlı ve zaman tasarruflu markalanması.
• Sertleştirilmiş dişler.
' Son derece temiz kesim, çok uzun dayanım süresi.
• Çift taraflı bilenmiş dişler.
' Hem çekme ve hem de itmede talaş kaldırma (hızlı derine dalma).
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.