Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

KALIPÇI TESTERESİ 500MM

KALIPÇI TESTERESİ 500MM
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 71.15 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 09 2400
Ürün Kodu: 00695 930 500
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00695 930 500
KALIPÇI TESTERESY 500MM

Üniversal El Testeresi

• iki bileşenli tutma saplı. ' Rahat çalışma.
• Tutma sapına entegre edilmiş 45° ve 90° için işaretleme aralığı.
' Çizgilerin ve açıların hızlı ve zaman tasarruflu markalanması.
• Sertleştirilmiş dişler.
' Son derece temiz kesim, çok uzun dayanım süresi.
• Çift taraflı bilenmiş dişler.
' Hem çekme ve hem de itmede talaş kaldırma (hızlı derine dalma).
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.