Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

IKI TEL ÖN FAR AMPULU H4 24V/75W

IKI TEL ÖN FAR AMPULU H4  24V/75W
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 12.39 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 02 0340
Ürün Kodu: 0720 110 2 061 10
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle
(Bu ürünü satın almak için asgari miktar: 10)

00720 110 2
#IKI TEL ÖN FAR AMPULÜ H4 24V/75W

AĞIR VASITA AMPULLERİ

24 Volt

Farlar ağırlıklı olarak plastik malzemeden üretilmektedir. Bu yüzden Würth-Halojen ampullerinin üretiminde özel UV emici Quarz camlar kullanılmıştır. Böylece farların camlarında renk değişimi önlenmiş olur. Ampullerle ilgili bütün önemli veriler, ampullerin ayak kısmında yazılmıştır.

 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.