Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

AKU SARJ MASASI 200A SIYAH

AKU SARJ MASASI 200A SIYAH
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 44.84 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 02 0410
Ürün Kodu: 0773 306 6 090 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00773 306 6
AKÜ SARJ MASASI 200A SIYAH

Tam izoleli - 200 A

• Çinko kaplı çelik sac; akımın geçtiği taraf çinko kaplamalı pirinç eklenti ile güçlenmiştir. Kutup bağlantısı için bakır doku.
• Soğuğa dayanıklı izolasyon (Escorena Ultra EVA).
• 35 mm2'ye kadar kablo bağlantısı, sıkıştırma pabucu:

- M 6 civata ve kilitli somun,
- Sıkılarak açılır.

• Maks. akım kapasitesi: 200 A.
• Uzunluk: 160 mm.
• Ağırlık: yakl. 160 g. Açılma açısı: 45°/35 mm.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.