Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

KABLO KIRMIZI 100 M.1,0

KABLO KIRMIZI 100 M.1,0
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 2.07 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 02 0170
Ürün Kodu: 0770 090 1 60 100
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle
(Bu ürünü sat?n almak için asgari miktar: 100)

00770 090 1
#KABLO KIRMIZI 100 M.1,0

ZEBRA® Araç Kabloları FLRY

• DİN/ISO 6722Ve göre.
• PVC dı§ kabuk.
• Nominal gerilim: U_ = 50 V, U_ = 60 V.
• Sıcaklık aralığı: Sınıf A, -40°C ile +85°C arasında.
• Silikon, kadmiyum ve kurÅŸun içermez
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönü?türülmez!

Oylama: Kötü            ?yi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.