Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

KABLO KLIPSI YAPISKANLI 7,9MM

KABLO KLIPSI YAPISKANLI 7,9MM
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 1.40 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 02 0280
Ürün Kodu: 00502 72
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle
(Bu ürünü satın almak için asgari miktar: 25)

00502 72
#KABLO KLIPSI YAPISKANLI 7,9MM

Kendinden yapi|kanlı polyamid 6.6 litleyicıleri

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.