Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

KABLO YESIL-SARI 100M 0,75

KABLO YESIL-SARI 100M   0,75
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 2.26 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 02 0170
Ürün Kodu: 00770 075 5
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle
(Bu ürünü satın almak için asgari miktar: 100)

00770 075 5
#KABLO YESIL-SARI 100M   0,75

ZEBRA® Araç Kabloları FLRY

• DİN/ISO 6722Ve göre.
• PVC dı§ kabuk.
• Nominal gerilim: U_ = 50 V, U_ = 60 V.
• Sıcaklık aralığı: Sınıf A, -40°C ile +85°C arasında.
• Silikon, kadmiyum ve kurşun içermez.
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.