Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

1.5 V BUYUK BOY PİL

 1.5 V BUYUK BOY PİL
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 11.68 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 02 0840
Ürün Kodu: 00827 04
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle
(Bu ürünü satın almak için asgari miktar: 2)

1.5 V BUYUK BOY PIL

Profi-Line Piller
Profesyonel kullanım için yüksek kapasiteli piller! Özel olarak normal ve yüksek enerji tüketen mobil veya seyyar cihazlar için.

Alkalik mangan piller
• Çok uzun ömürlü, yüksek akım gerektiren cihazlar içinde uygundur.
• –20°C ile +50°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir durumdadırlar.
• Akma bakımından son derece emniyetlidirler.
• Düşük oranda kendiliğinden de şarj olurlar (5 yıla kadar depolamaya elverişli).
• Şarj edilemezler.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.