Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

9 V DIKDORTGEN PIL

9 V DIKDORTGEN PIL
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 10.03 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 10 0410
Ürün Kodu: 00827 05
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00827 05
9 V DIKDORTGEN PIL

Profi-Line Piller

Profesyonel kullanım için yüksek kapasiteli piller! Özel olarak normal ve yüksek enerji tüketen mobil veya seyyar cihazlar için.

Alkalik mangan piller

• Çok uzun ömürlü, yüksek akım gerektiren cihazlar içinde uygundur.
• –20°C ile +50°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir durumdadırlar.
• Akma bakımından son derece emniyetlidirler.
• Düşük oranda kendiliğinden de şarj olurlar (5 yıla kadar depolamaya elverişli).
• Şarj edilemezler.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.