Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

ENJEKTÖRLU SISTEM KATKISI 300ML

 ENJEKTÖRLU SISTEM KATKISI 300ML
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 28.32 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 14 0480
Ürün Kodu: 0893 560 028 1
Oy Ortalaması: 5 5 Yıldızlı!

Mevcut Seçenekler:
891 566 - Aktarım Borusu:
Miktar: Sepete Ekle

00893 560

ENJEKTÖRLÜ SİSTEM  KATKISI 300 ML
*Her siparişiniz için 1 adet aktarım borusu hediye

 DİKKAT: ENJEKTÖRLÜ SİSTEM KATKISI YALNIZCA YENİ TİP MOTOR (ENJEKSİYONLU) BENZİNLİ ARAÇLAR İÇİNDİR!


Asitli kondens suyunu nötraiize eder

Avantajınız:

       Yakıt sistemini korozyona karşı korur.

 

Enjektör sübabı ve yakıt dağıtıcı çevresindeki ince reçine tortu türündeki kalıntıları yok eder. Avantajınız:

       Enjektör sübaplarının hassas çalışmasına yardımcı olur.

       Hassas yakıt püskürtme yoluyla yakıt tasarrufu sağlanır.

 

Yakıt deposundan yanma odasına kadar sistemi temizler. Avantajınız:

       Katalizör ve lambda sondasının sorunsuz çalışmasını sağlar.

 

Temizleme özelliği motor testleriyle onaylanmıştır.

 

Korozyon koruma testleri Kesternich DİN 5001 7'ye göre yapılmıştır.

 

Kullanım şekli:

 

Kutu içeriğini benzin deposuna dökün.

 

Dozaj:

 

50 litre yakıt için 1 kutu temizleyici.

 

 

Kullanım alanları:

 

       Yakıt püskürtme sorunları nedeniylt yüksek yakıt tüketimi durumunda kullanılır.

       Bakımda koruyucu önlem olarak kullanılabilir.

       Katalızörlü veya katalızörsüz bütün enjeksiyonlu motorlar içindir.

 

* NOT: Her siparişiniz için 1 adet aktarım borusu hediye gönderilebilmektedir. Extra aktarım borusu ihtiyaçlarınız için Seçenekler menüsününden 0,50 TL + KDV 'ye sipariş edebilirsiniz.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.