Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

HHS LUBE DISLI YAG 500ML

HHS LUBE DISLI YAG 500ML
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 52.51 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 05 1520
Ürün Kodu: 0893 106 5 028 6
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00893 106 5
HHS LUBE DISLI YAG 500ML

HHS LUBE- SIVI GRES YAÄžLAYICI

OMC2 teknolojili, EP katkılı, uzun ömürlü püskürtme gresi

Yağış ve çevre etkilerine karşı yüksek derecede koruma saÄŸlar

Yağış etkileri

â–º  Asgari toz ve kir tutma özelliÄŸi

Avantajlarınız:

è      Açık mekanda olan noktaların yaÄŸlanması için çok uygundur.

è      Uzun ömürlü gres.

è      Mükemmel sızdırmazlık özelliÄŸi saÄŸlar.

è      YaÄŸlama zaman aralığını uzatır.

► Tazyikli ve tuzlu suya karşı olduğu gibi hafif asit ve alkali bileşenlere karşı da dayanıklıdır.

Avantajlarınız:

è      Mükemmel korozyon koruması saÄŸlar.

è      Gres uygulanan noktadan akmaz.

è      Oksidasyona karşı etkindir.

Çevre etkileri

â–º YaÄŸlama yapılan parçalara yüksek baskı uygulanma imkanı verir.

Avantajlarınız:

è      EP katkıları sayesinde aşırı baskılara dayanıklılık verir.

è      Çok iyi ses ve titreÅŸim emicidir.

â–º Yüzeylerin eskime ve özlük madde kaybını asgariye indirir.

Avantajlarınız:

è       (OMC2 Teknolojisi) Termoplastik yüzey düzleÅŸtirici özelliÄŸi sayesinde yaÄŸlama etkinliÄŸinin iyileÅŸtirilmesini saÄŸlar.

è      Asgari sürtünme ısısı saÄŸlar, bu sayede uzun yaÄŸlama etkinliÄŸi sunar.

è      Asgari eskime saÄŸlar.

â–º Silikon, reçine ve asit içermez.

â–º Çalışma ısı aralığı: -25°Cile +150°C arasıdır kısa süreli: + 170°C

â–º  Renk: opal yeÅŸili

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönü?türülmez!

Oylama: Kötü            ?yi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.