Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

HHS- PTFE BEYAZ GRES 400ML

HHS- PTFE BEYAZ GRES 400ML
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 57.82 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 05 1510
Ürün Kodu: 0893 106 7 028 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00893 106 7
HHS- PTFE BEYAZ GRES 400ML

HHS- PTFE BEYAZ GRES 400ML

 

Yüksek değerli, uzun ömürlü beyaz bakım gres yağı, PTFE ile

Çok yönlü kullanılabilen, mükemmel malzeme uyumluluğu gösteren beyaz uzun ömürlü gres yağı.

 

 

·         Uzun ömürlü

Kir ve neme karşı mükemmel izolas­yon. Bu sayede oksidasyona karşı dayanıklılık ve yağlama süresi aralı­kları artar. Mükemmel korozyon koruması.

·         Mükemmel malzeme uyumu

Çok uyumlu (plastik). Boyalı yüzeyler üzerinde nötrdür.

·         Katı gres içeriği - PTFE

Gres filminin koparılması ile PTFE, yağlamayı üstlenir (Acil durum çalış­ma özelliği).

·         Sıcaklığa karşı dayanıklı

Özel, beyaz pigmentler

Bakım ve muayenelerde, yağlama yerleri çok rahat gözükür.

·         Sıçrayan sulara ve tuzlu suya, güçsüz asitlere ve lavgalara karşı dayanıklı

·         Silikon, reçine ve asit içermez

·         Kullanım sıcaklığı alanı: -15°C ile +130°C arası Geçici olarak: +200°C

·         Renk: parlak beyaz

 

Kullanım yerleri:

Bakım çalışmalarındaki yağlama işleri için uygun örn. menteşeler, mafsallar, kayma rayları, vb.

 

Kir ve sıçrayan sulara karşı izolasyon etkisi.

Gres, karşılıklı iki parça arasında, kir ve nem geçirmeyen izole bir katman oluşturur. Yağlama maddesine kir bulaşmaz ve bu uzayan yağlama zaman aralıkları sadece yağlanan bölge iyi temizlendiği takdirde sağlanır, bunun için de her kullanımdan önce HHS Clean, Art.-Nr:  0893 106 10, ile derin bir temizlik yapılmasını öneriyoruz..
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.