Alişveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalar
 

BARET BEYAZ

 BARET BEYAZ
Büyütmek için resime tıklayın
Ürün Kodu: 00899 200 71
Fiyatı: 47.70 TL + KDV
Stok Durumu: Stokda var
Katalog Sayfası: 13 0010
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00899 200 71
BARET BEYAZ

EN 397'ye göre   

 

Güçlendirilmiş üst kısımlı dayanıklı model.

Baret ile çalışırken uygun bir sıcaklık için havalandırma delikleri mevcuttur.

Suya karşı baret üzerinde oluklar mevcuttur.

Kulaklıklar için 30 mm'lik cepler mevcuttur.

4 yerden askılı kumaş şeritler.

Üstün kaliteli emici malzemeden alın pedleri.

Farklı çene koruyucuları için sabitleme mekanizması.

Farklı kafa boyutları için pratik kapama mekanizması.

Elektriğe ve -30°C soğuğa karşı dayanıklıdır.

Baretler 1000 V'a kadar dayanıklıdır.

 

Model SH-6

6 noktadan askılı, uzatılmış koruyucu ve ense koruması ile

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.