Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

KORUMA GÖZLÜGÜ TASLAMA iÇiN

KORUMA GÖZLÜGÜ TASLAMA iÇiN
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 63.72 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 13 0050
Ürün Kodu: 00899 102 240
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00899 102 240
KORUMA GÖZLÜGÜ TASLAMA iÇiN

Tam Görüş Gözlüğü

ANDROMEDA

• Maksimum taşıma rahatlığı ve güvenlik için iki unsurlu yenilikçi teknoloji.
• Geniş hacimli olup gözlük kullananlar için de çok uygundur (Res. 1).
• Panoramik görüş açısı.
• ideal havalandırma sayesinde gözleri yormaz.
• Koruyucu yarım maskeler ile beraber kullanılabilir.
• Darbelere dayanıklı polikarbonat
cam.
• Çok iyi kaplama (dış yüzey çiziklere karşı, iç kısmı ise asla buğu yapmaz).
• Hızlı ve kolay cam değişimi.
• isteğe bağlı değiştirilen gözlük bandı.
• 400 nm'ye kadar %100 UV koruma.
• EN 166 ve EN 170 normlarına uygundur.
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.