KAÇAK ARAMA SPREYİ
Kılcal yırtıkları ve mikro sızıntıları hızlı ve güvenli bir şekilde bulmak için kullanılan kaçak arama köpüğüdür.
Kullanım alanları: Basınçlı hava, basınçlı gaz ve klima sistemlerindeki tüm teknik ve tıbbi gazlar için uygundur.
Özellikleri: DIN 30657 normlarını yerine getirmektedir. Yanmaz. Fizyolojik olarak zararsızdır. Plastik malzemelerde gerilme ve yırtılmalara sebep olmaz. Aşındırıcı değildir.
-15°C’den +70°C’ye kadar kullanılabilir.
Kullanım şekli: Basınca maruz kalan parçalara yaklaşık 40 cm uzaklıktan püskürtünüz. Sızıntı ve kaçaklar baloncuk şeklinde ortaya çıkacaktır. Mikro kaçak ihtimalinde yüzeyi bir müddet inceleyiniz. Ardından parçaları su ile temizleyiniz.
Son kullanma tarihi: Ambalajın üstüne bakınız.
Bu bilgiler yalnızca deneyimlerimize dayanmakta ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Ön deneme yapmanız gereklidir.
Kutu basınç altındadır. Direkt güneş ışınlarından ve +50 °C’nin üstündeki sıcaklıklardan koruyunuz. Kullandıktan sonra da zorla açmaya çalışmayınız ve yakmayınız. Ateşin yada yanan objelerin üstüne sıkmayınız. Profesyonel kullanıcılar için ürün güvenlik raporu temin edilir. Ateşten uzak tutunuz. Çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza ediniz.