Alişveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalar
 

ALUM.OKSIT SU ZIMPARASI P180

 ALUM.OKSIT SU ZIMPARASI P180
Büyütmek için resime tıklayın
Ürün Kodu: 00584 01 180
Fiyatı: 1.57 TL + KDV
  minimum 10 adet siparis edilir
Stok Durumu: Stokda var
Katalog Sayfası: 07 0660
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00584 01 180
ALUM.OKSIT SU ZIMPARASI P180

Su Geçirmez Zımpara Kağıdı

Modeller:

• Alüminyum oksit
Sık dağılım B kağıt
Yapay reçine ile bağlı Format: 280 x 230 mm
• Silisyum karbit
Sık dağılım
Kum 60-150: C-kağıt Kum 180-1200: B-kağıt Format: 280 x 230 mm
• Yumuşatma gerekmeksizin, çok zımpara tabanı.
• Düzgün kenarlı konturlar elde edilir.
• Mükemmel sonuç.
• Çok iyi kavrama sayesinde mükemmel malzeme teması.
• Yüksek dayanım süresi sayesinde çok iyi başlangıç ve sürekli zımparalama performansı.

Kullanım alanları

Alüminyum oksit
• 2K Akril boya sistemlerinin zımparalanması, özellikle son zımparalama.
• ince spatula zımparası, koyu kıvamlı dolgu malzemeleri, püskürtme macunu (P180-P240), astar doldurucu, 2K-dolgu astarı (P360-P800), MS-dolgu astarı, astar doldurucu
(P600-P800).
• Tavan boyasındaki hatalı yerler
(P1000-P1200), boyada kalan toz
zerrecikleri, kirli bölümler (P1200). Silisyum karbit
• Yapay reçinenin, nitro ve termo plastik akrilik yapıların zımparalanması.
• Konvansiyonel dolgu maddelerinin
(P400-P800) zımparalanması.
• Tavan boyasındaki hatalı yerler
(P1000-P2000), boyada kalan toz zerrecikleri, kirli bölümler (P2000).

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.