Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

FIBER ZIMPARA TABANI 115 LIK

 FIBER ZIMPARA TABANI 115 LIK
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 24.71 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 07 0760
Ürün Kodu: 0586 580 115 090 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00586 580 115
FIBER ZIMPARA TABANI 115 LIK

Vulkanize Fiber Diskler

• Yırtılmaya dayanıklı, saÄŸlam ve elastik zımparalama diskleri, el ile kumanda edilen havalı veya elektrikli avuç içi taÅŸlayıcılarda, maks. 80 m/sn çevresel hızlara kadar, bir destek tablası ile baÄŸlantılı olarak kullanılır.
• 22 mm çaplı, çapraz yarıklı delik.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönü?türülmez!

Oylama: Kötü            ?yi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.