Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

1K-PURLOGIC MONTAJ KÖPUGU HORTUMLU

1K-PURLOGIC MONTAJ KÖPUGU HORTUMLU
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 69.62 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 16 0110
Ürün Kodu: 0892 143 028 20
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00892 143
1K-PURLOGIC MONTAJ KÖPÜGÜ HORTUMLU

KöPeğü
güvenli kapı montajı için
İçerik 400 ml
Miktar
I   yakl. 10 l
Kesebilirlik
yakl. 8 dak.
Yükleme süresi yakl.150 dak.
İşleme
+ 10°C'ye kadar

Art.-Nr.
0892 145
Kapsamlı testler

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.