Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

1K-PURLOGIC MONTAJ KOPUGU TABANCALI

1K-PURLOGIC MONTAJ  KOPUGU TABANCALI
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 40.44 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 05 0780
Ürün Kodu: 0892 142 028 15
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00892 142
1K-PURLOGIC MONTAJ  KOPUGU TABANCALI

Kullanım alanları:

Pencere bağlantı noktalarının, pencere pervazı bağlantılarının, boru geçişlerin, olukların, duvar bağlantılarının, duvar geçişlerinin ve iç boşlukların güvenli ve yüksek kaliteli olarak doldurulması, izole edilmesi için kullanılır.
Renkli olması sayesinde uygulama
esnasında gözle kontrol edilebilir.

Teknik bilgiler
Bilgi:

Beton, taş, sert-PVC, metal ve ahşapta yapışır. Polietilen, silikon, PTFE ve greste yapışmaz.
Gözenekli ve emme özellikli zeminlerde PURlogic® Unigrund kullanılmalıdır.

Bu veriler tecrübelerimizle elde edil-
miştir ve sadece tavsiye niteliğindedir.
Önceden ön denemeler yapmanız
tavsiye edilir. 
Küçük kutu, yüksek verim.

Avantalınız:

Kullanıcı dostu, ergonomik kutu içinden 45 litreye kadar köpük çıkar.
Kış mevsimine uygun.

Avantajınız:

Zemin ve çevre sıcaklığında -5°C'ye kadar işlenebilir.
Test edilmiş ürün özellikleri.

Avantaj/anmz:

• Dolgu ses yalıtımı. Gürültüyü azaltır.
RsT,w = 61 dB, DIN 52210'a göre, ift Rosenheim tarafından kontrol edilmiştir.
• Isı iletkenliği. Isı kaybı azaltımı
0,0362 W/(mK), DIN 52612 göre, MPA Hannover tarafından kontrol edilmiştir.
• Hava geçirgenliği.
Cereyanı engeller, EN 1026 göre ift Rosenheim tarafından kontro edilmiştir.
• Su buharı geçirgenliği.
DIN EN ISO 12572 göre ift Rosenheim tarafından kontrol edilmiştir.
• EnEV göre enerji tasarrufu. Isıtma maliyetinden %6 tasarruf sağlar, Fraunhofer Enstitüsü tarafından DIN 18055/EN 204'e göre test
edilmiştir.
• Genel yapı denetimli kontrol sertifikası.
DIN 4102'ye göre, bölüm 1, B2 yapısı sınıfına uygundur. MFPA-Leip-zig tarafından kontrol edilmiştir.

Diğer avantajlan:

ince hücreli ve eşit dağılımlı köpük yapısı.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.