Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

986 00 IÇIN AGIZLIK

986 00 IÇIN AGIZLIK
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 16.20 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 09 2510
Ürün Kodu: 0986 003 090 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00986 003
986 00 IÇIN AGIZLIK

Gres Yağı Pompası

500 cm-^ gres için 400 gr. kartuşlar | (235x0 53,5mm).
Aktarma miktarı 1,5 cm-^'e kadar ayarlanabilir.
Çalışma basıncı 400 bar. Azami basınç 800 bar üzerine kadar. Aktarma basıncı
1 .Tam ince ayarlı çelik pompa mekanizması, yağ sızdırmaz, yıpranmayan contalar.
2. Kısa strok aktarma sistemi, gres aktarımı her açıda mümkündür, iki giriş aralığı, düşük ısılarda dahi iyi gres aktarması sağlar
50-400 bar arası için tetikleme kuvveti 50-330 N arası.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.