Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

BAKIR PASTA 1000 GR

BAKIR PASTA 1000 GR
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 259.60 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 05 1620
Ürün Kodu: 0893 800 2 028 5
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00893 800 2
BAKIR PASTA 1000 GR

CU 800

Yüksek sıcaklığa ve yüksek basınca dayanıklı, yapışkan özellikli yağlama, ayırma ve korozyon koruma bakır pastası

- Çok üstün dayanıklılık.

Avantajlarına:

• Kullanım sıcaklığı aralığı -40°C ile +1 200°C arasında.
• Suya, lavgalara ve asitlere karşı dayanıklı.
\ Üstün ve sürekli kalıcı yağlama etkisi.

Avantajına:

Yanıp sertleşmeye ve tutukluk yapmaya, soğuk kaynağa, aşınmaya ayrıca aşınma paslanmasına karşı.

^ Silikon içermez.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.