Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

HHS 2000 YAGI 500 ML.

 HHS 2000 YAGI 500 ML.
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 27.38 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 05 1480
Ürün Kodu: 0893 106 028 12
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00893 106
H-HHS 2000 YAGI 500 ML.

HHS 2000

Çok yüksek basınçlara dayanıklı, kısmen sentetik yağ

  Yüksek basınca dayanıklı

Mükemmel ses ve titreşim emici, sıradışı yırtılmaya dayanıklı şerit tabaka.

  Nüfuz etme özelliği

Dar toleranslarda çok iyi yağlama özelliğine sahiptir. Bu sayede korozyona karşı güvenilir koruma sağlar.

  Etkin tutunma

Dönen ve rotorlu birimlerde yağlama maddesi savrulmaz, akıp gitmez.

  Çok iyi malzeme uyumu

O ve X - ringlere, aynı zamanda plastiğe karşı uyumludur. Boyalı alt zeminlere karşı nötr özellik gösterir.

  Tazyikli ve tuzlu suya karşı olduğu gibi zayıf asit ve alkali bileşenlere dayanıklıdır

  Silikon, reçine ve asit içermez

  Uygulama ısı aralığı -35°Cile +180 °C arası

Kısa süre için +200 °C'ye kadar

  Renk: sarımsı

Uygulama alanları:

Üniversal yağlama işlemleri ve yüksek basınçlı noktalarda, örneğin; şalter, gaz, debriyaj birimleri, korumalı çelik teller, meteşeler, çevirme kollarında kullanıma uygundur.

Yüksek basınca karşı dayanıklılık

Ana birim yüksek basınç ve sürtünmeye rağmen HHS 2000 yağlama şeridi kaybolmaz ve yırtılıp gitmez. Ana birim ile karşı birimleri birbirinden ayrı tutar ve bu sayede yüksek basınçta bile eskimeye karşı korur. Bu sadece kirden temizlenmiş noktalarda olmaktadır, bu nedenle her uygulamadan önce HHS Clean temizleyici Art.-Nr. 893 1 06 1 0 ile tam ve itinalı ön temizlik yapılmasını tavsiye etmekteyiz.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.