Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

HSW 100 BEYAZ GRES 300 ML

 HSW 100 BEYAZ GRES 300 ML
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 25.96 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Ürün Kodu: 0893 104 28 12
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00893 104
H-HSW 100 BEYAZ GRES 300 ML

HSW 100

Sıkı tutunma özellikli yağlama maddesi.

► Sıradışı tutunma özelliği sayesinde dik ve baş aşağı yüzeylerde bile uzun süre yağlama özelliğini muhafaza eder.

► Uzun süre etkili olmasından dolayı yağlama aralıkları büyür.

► Sürekli bir film tabakası oluşturması sayesinde pasa karşı koruma sağlar ve su ile teması keser.

► Çalışma ısısı -35 °C ile +100 °C arasıdır.

► Silikon içermez.

► Reçine ve asit içermez.

► Renk: Sarımsı.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.