Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

MULTI COK AMACLI YAG 400 ML.

 MULTI COK AMACLI YAG 400 ML.
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 24.78 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 12 0080
Ürün Kodu: 0893 055 40 028 12
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00893 055 40
H-MULTI ÇOK AMAÇLI YAG 400 ML.

MULTI

ÇOK AMAÇLI SPREY

5 özellik birarada!

5 farklı alanda üniversal olarak kullanılabilir:

► Pas çözücü

Sızma özelliği sayesinde son derece hızlı şekilde pas ve korozyonun içine işler.

► Yağlayıcı

Yağlama özelliği yüksektir. Gıcırtıları önler. Sürtünme ve aşınmayı en aza indirir.

► Temizleyici

Kir, yağ ve gres kalıntılarının içine işleyerek, etkili bir temizlik sağlar.

► Korozyon önleyici

Metal yüzylerde çok iyi tutunur. İnce ve viskoz bir koruyucu film tabakası, en küçük pürüzlerde bile nem oluşmasını önler. Böylece pas ve korozyona karşı etkili koruma sağlar.

► Kontakt sprey

Su ve nem itici özellikleri ile sızma yeteneği sayesinde elektrik iletkenliğini arttırır, akım Kaçaklarını engeller.

► Reçine, asit ve silikon içermez

► Boyaya, lastik ve plastik yüzeylere zarar vermez.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.