Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

ZİNCİR YAĞLAMA SPREYİ (SABESTO) 400ML

ZİNCİR YAĞLAMA SPREYİ (SABESTO) 400ML
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 44.25 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 05 1500
Ürün Kodu: 0893 106 6 028 6
Oy Ortalaması: 5 5 Yıldızlı!

Miktar: Sepete Ekle

00893 106 6
SABESTO ZINCIR YAGLAMA SPREYİ 400ML

ZİNCİR YAĞLAYICI SPREY 400 ML.

HHS DRYLUBE -KURU YAĞLAYICI

Yüksek devinimlere dayanıklı, (PTFE) teflonlu kuru sentez mumlu yağlayıcı

 

Kuru sentez-mum

Avantajlarınız:

·         Hızlı dönen aksamlar ve rotorlarda kuru yağlayıcı sıçramaz, akmaz.

·         Asgari kir tutma özelliği vardır.

·         Mükemmel korozyon koruması sağlar.

 

Sıradışı sızma ve gözeneklere nüfuz etme karakteristiği (Resim 1)

Avantajlarınız:

·         Zor ulaşılabilen noktaların yağlanmasını sağlar.

·         En dar tolerans ve boşluklara nüfuz eder.

·         Zincir bollaşması yada aşırı gerginliğini önler. (Resim 2).

 

Çok iyi malzeme uyumu

Avantajlarınız:

·         O-Ring ve X-Ringleri korur, bakımını yapar.

·         Plastiğe dosttur.

·         Boyalı alt yüzeylere karşı nötrdür.

 

Sıçrama ve tuzlu suya hafif asitler ve alkali bileşenlere karşı dayanıklıdır.

 

Silikon, reçine ve asit içermez.

 

Çalışma ısı aralığı: -30 °C ile +100°C arası kısa süreli: +180°C

 

Renk: sarımsı

 

*Daha detaylı bilgi için katalog sayfasına bakabilirsiniz.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.
Etiketler: yaglama, zincir,