Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

KUVVETLI YAPISTIRICI(SEFFAF)310ML

KUVVETLI YAPISTIRICI(SEFFAF)310ML
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 30.68 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 05 1210
Ürün Kodu: 0892 100 102 28 12
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00892 100 102
H-KUVVETLI YAPISTIRICI(SEFFAF)310ML

PÜR» KONSTRÜKSİYON YAPIÅžTIRICI

è Çok hızlı kuruyan, pasta kıvamında, nemle sertleÅŸen,! komponentli, poliüretan bazlı, suya ve ısıya  dayanıklı reaksiyon yapıştırıcı

èNemle sertleÅŸir. Bu nedenle %'e kadar nem oranı olan ahÅŸap ürünleri yapıstırı-la bilir.

èPasta kıvamında olmasından do­layı, dikey yüzeylerde akma yapmaz.

èBoÅŸluk doldurucu özelliklidir.

èKuruma aÅŸamasında geniÅŸler.

è   Suya, ince asitlere,ince alkalik maddelere ve çözücü maddelere karşı dayanıklıdır.

è   DIN EN 204'e göreD4 yapıştırma kalitesi

Uygulama talimatları

è   Yüzeylerden en az biri, kuruma için gerekli olan nem oranına sa­hip olmalıdır.

è  Yüzeyler temiz ve yaÄŸsız olmalıdır.

è  ÖrneÄŸin lastik gibi pürüzlü olmayan malzemeler zımparayla aşındırılmalıdır.

è   Yüksek tutma gücü için yüzeylerin birbirine en iyi ÅŸekilde teması çok önemlidir.

蠠Teknik değişiklikler yapılabilme hakkı saklıdır.

è  Deneme uygulamaları yapılama-si önerilir.

Kullanım alanları

AhÅŸap malzemeleri birbirine, ve ahÅŸapjastik, beton, polistrol, poliüre­tan köpük, mantar gibi malzemeleri, ayrıca metalleri pürüzlü yüzeylere ya-pıştırır.Isıya ve suya dayanıklı yapışma saÄŸlar. Pasta kıvamında olmasından dolayı, dikey alanlarda da kullanılır.

 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönü?türülmez!

Oylama: Kötü            ?yi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.