Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

KONIK HAVYA UCU 1.6 MM

KONIK HAVYA UCU 1.6 MM
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 71.28 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 08 0020
Ürün Kodu: 0984 990 110 061 3
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00984 990 110
KONIK HAVYA UCU 1.6 MM

Havya ucu  konik 1,6 mm

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.