Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

MIKNATISLI KISKAÇ 94X64 MM

 MIKNATISLI KISKAÇ 94X64 MM
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 55.96 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 08 0150
Ürün Kodu: 0691 180 005 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00691 180
MIKNATISLI KISKAÇ 94X64 MM

Mıknatıslı Gönye

Kaynak ve lehim işlerinde hızlı tutturma ve sabitleme için mıknatıslı sabitleme gönyesi.

• Düz, bükülmüş ve yuvarlak yapı elemanlarının hassas gönyeli birleştirilmesi için uygundur.

• Montaj işlerinde "ikinci adam" yerine geçer ve böylece zaman ve masraftan tasarruf edilir.

• Yandan kaldırılarak kolayca yerinden alınır.

• Mıknatıslı sabitleme gönyesi aşağıdaki açıları ayarlar: 30°, 45°,

75° ve 90° (bkz. resim). Diğer
olanaklar: 105°, 120° ve 180°.
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.