Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

AKU 10,8V/1 Ah(700 652 2/1 IC

AKU 10,8V/1 Ah(700 652 2/1 IC
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 342.20 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 11 0930
Ürün Kodu: 0700 996 210 061 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00700 996 210

AKU 10,8V/1 Ah(700 652 2/1 IC

li-lon 10,8 Volt; 1,0 Ah,

Art.-Nr. 0700 996 210

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.