Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

AKU 9,6V/1,3Ah(700 152 2 IÇIN)

AKU 9,6V/1,3Ah(700 152 2 IÇIN)
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 267.71 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 11 0930
Ürün Kodu: 00700 950 214
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00700 950 214
AKÜ 9,6V/1,3Ah(700 152 2 IÇIN)

SL 9,6 Voh; 1,3 Ah, Ait.-Nr. 0700 950

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.