Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

AKULU VIDALAMA MAKINA 12V(E:7001832)

AKULU VIDALAMA MAKINA 12V(E:7001832)
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 1,146.91 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 11 0750
Ürün Kodu: 0700 183 3 061 1
Oy Ortalaması: 3 5 Yıldızlı!

Miktar: Sepete Ekle

00700 183 3
AKÜLÜ VIDALAMA MAKINA 12V(E:7001832)

Akülü Vidalama Makinası

En zor 12 V sınıfı uygulamalarında uzun ömürlü, sağlam akülü vidalama makinası.

Yüksek değerlikli, tam metal, 2 kademeli mekanizma.

Avantajınız:

Tam güç aktarımı ve uzun ömürlülük sağlar.

Özellikle büyük havalandırma ızgarası.

Avantajınız:

Sert ve zorlayıcı anlarda bile uzun ömürlülük için motoru tam soğutma imkanı sağlar.

Yumuşak birimlerden oluşmuş ergonomik tasarım.

Avantajınız:

Hoş, uyuşturmayan çalışma imkanı sunar.

Akü ray sistemi.

Avantajınız:

Azami verim için tam tutma ve iyi akım aktarımı sağlar.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.