Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

HAVALI-DARBELI BIJON TABANCASI 1"UZU

HAVALI-DARBELI BIJON TABANCASI 1"UZU
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 3,245.00 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 11 0990
Ürün Kodu: 00703 008 986
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00703 008 986
HAVALI-DARBELI BIJON TABANCASI 1"UZU

Atölye Takım Arabaları M–Serisi


 è      Sağlam çelik sac konstrüksiyon.


 è      Yan cepheler gözenekli olup aksesuarlar içindir, programımızda bulunan kanca ve tutucular için de uyumludur.


 è      Silindir yapılı kilit ile merkezi kilitleme imkanı sağlar.


 è      Çalışma alanı çukur yapılı ABS - plastik.


 è      2 adet yönlendirme tekeri çap 100 mm, bunlardan birinde sabitleme freni, 2 adet düz sabit teker çap 140 mm.


 è      Ebatlar: (sap dahil) 930 x 710 x 410 mm (yükseklik x genişlik x derinlik).


 è      Yük taşıma kapasitesi 210 kg.


 è      Bilyeli çekmece rayları.


 è      Çekmece başına yük kaldırma 25 kg.

 è      Her çekmece kendinden açılmya karşı korumalı ve tek elle müdahale ile kullanılabilir.

 è      Çekmece iç hacim ebatları  TOOLsistem El aleti setleri için uyumludur!

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.