Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

ELEKTR.METAL YUZEY TEMIZL.MAK.SM-100

ELEKTR.METAL YUZEY TEMIZL.MAK.SM-100
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 3,245.00 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 11 0500
Ürün Kodu: 0702 460 061 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00702 460
ELEKTR.METAL YÜZEY TEMIZL.MAK.SM-100

SATİNAJ MAKİNASI

SM 100  

è      Yüzeylerde satinaj, polisaj, matlaştırma, doku verme, çapak alma ve eskitme işlemleri için.

 

è      Ahşap, metal, paslanmaz çelik ve plastik yüzeylerde gölgesiz ve katsız yüzeyler sağlar.

 

è      Uygulama yapılan malzemenin yüzeyine uygun devir sayısı için ayar imkanı.

 

è      Hassas geçiş ve aşırı yükleme koruması.

 

è      Endüstriyel süpürgelere bağlayabilme özelliği (hortum çap 27 mm).

 

è      Yüksekliği ayarlanabilir ön ve arka izleme silindirleri düzgün çalışma sağlar, yüzeye gerekli baskının oluşturulabilmesine imkan verir

 

è      Geniş yüzeylerde hızlı işlem yapabilmek için 100 mm genişliğinde silindir zımpara.

 

è      Alman kalitesi.

Aksesuarlar

Mesafe diskleri

Genişliği 100 mm'den az olan zımpara silindirleri için kullanılmalıdır

Art.-Nr. 702 460 001   Amb./Ad.1

Hareket silindiri

Borular ve boru ekleri ve valf yuvaları çalışmalarında kayış ile uygulama yapmak içindir.

Bombelidir.

Art.-Nr. 702 460 003 Amb./Ad.1

Metal çanta

Art.-Nr. 955 702 460 Amb./Ad.1

Uygulama örnekleri

è      Merdiven korkuluklarının temizlenmesi ve düzlenmesinde.

 

è      Parmaklıkların pas alma, polisaj ve düzleme işlerinde.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.